Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Drahtbrücken für Lochrasterplatinen Isoliert Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Violett, Rot,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Drahtbrücken für Lochrasterplatinen Isoliert Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Violett, Rot,
Artikel-Nr.:
     108EL-7916450
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Typ = Isoliert
Länge = 150mm
Stückzahl = 10

Mikroelektronika Überbrückungskabel. Das Prototyping wird mit dieser Serie von Jumperkabeln von MicroElektronik ganz einfach. Diese Packung enthält 10 Überbrückungskabel in verschiedenen Farben. Überbrückungsdrähte, die oft nur als Jumper bezeichnet werden, sind Drähte, die auf Breadboards verwendet werden, um elektronische Schaltkreise zu erzeugen. Sie verfügen über Steckverbinder an jedem Ende, die einfach an der Leiterplatte, dem Steckverbinder oder der Ausrüstung angebracht werden können, ohne dass Lötarbeiten erforderlich sind. Verbindungen sind daher einfach zu wechseln und über die Breadboard zu bewegen, was während der Prototyping-Phase von entscheidender Bedeutung ist. Jeder Draht hat eine Länge von 15 cm und jede Packung enthält 10 verschiedenfarbige Drähte, um sie wirklich leicht zu identifizieren. Es sind 3 verschiedene Packungen mit verschiedenen Anschlussoptionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Informationen.. Packung mit 10 Stück Farbsortiment 15 cm lang (jedes Kabel) Perfekt für Prototypenbau und Ausbildung. Lieferbare Versionen: ; 791-6450 791-6450 - Mikroe-511 Weiblich zu Weiblich ; 791-6454 791-6454 - Mikroe-512 Männlich zu Weiblich ; 791-6463 791-6463 - Mikroe-513 Männlich zu Männlich Enthaltene Farben: Schwarz Blau Grün Grau Orange Rosa Violett Rot Gelb Weiß
Weitere Informationen:
Typ:
Isoliert
Länge:
150mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel 20cm, bananenstecker kabel, 7916450, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Steckplatinen-Verbindungsdrähte, MikroElektronika, MIKROE511, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboard Jumper Wires
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,58*
1 Tag
85
€ 14,99*
ab € 2,95*
€ 4,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,91*
€ 4,98*
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 8,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.