| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7916508 Herst.-Nr.: MIKROE-1205 EAN/GTIN: 8606015074009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = EasyPIC FUSION v7 Technologie = MCU
Benutzerhandbuch, Handbuch mikroICD™ und mikroProg Suite™, Platinenschaltpläne, USB-Kabel. EasyPIC Fusion v7. Die EasyPIC Fusion Entwicklungsplatine unterstützt drei Microchip Mikrocontrollerserien: dsPIC33, PIC24 und PIC32. Das integrierte mikroProg Programmiergerät und der mikroICD Debugger unterstützen über 65 Mikrocontrollergeräte. Sie zeichnen sich aus durch schnelle, erweiterte Programmierung und einen umfassenden Satz an Debugging-Anweisungen. Verschiedene Mikrocontroller werden mithilfe spezieller 104-poliger steckbarer MCU-Karten unterstützt Serieller 8-MBit-SPI-Flash-Speicher Serieller 8-kBit-I2C-EEPROM-Speicher Touchscreen-Anzeige TFT 320 x 240 Stereo MP3 CODEC Joystick/Navigationsschalter Benutzer-Drucktasten und LEDs Steckverbinder für USB-Host/Gerät, USB-UART, Ethernet, CAN, Stereo-Audio, mikroBUS Steckplatz für microSD-Karte Piezo-Signalgeber Analoge und digitale Temperatursensoren Analogeingang mit Potenziometer Zusätzliche Massekontakte für Oszilloskope Integriertes Programmiergerät und ICD Integrierter 3,3 V Netzteilregler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | EasyPIC FUSION v7 | Technologie: | MCU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7916508, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, MikroElektronika, MIKROE1205, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |