Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STripFET V STR2N2VH5 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,3 A 350 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STripFET V STR2N2VH5 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,3 A 350 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-7917876
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STR2N2VH5
EAN/GTIN:
     5059042484748
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 40 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.7V
Verlustleistung max. = 350 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Höhe = 1.3mm

N-Kanal STripFET™ V, STMicroelectronics. STripFET™ MOSFETs mit einem breiten Durchschlagsspannungs-Bereich bieten eine besonders geringe Gate-Ladung und einen niedrigen Einschaltwiderstand.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
40 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.7V
Verlustleistung max.:
350 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, 7917876, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STR2N2VH5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.