Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rangierfeld 16 Anschl., 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rangierfeld 16 Anschl., 1U, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7918510
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7918510
EAN/GTIN:
     5056112159100
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Anzahl der Anschlüsse = 16
Rack Höhe = 1U
Höhe = 44mm
Breite = 482mm
Tiefe = 15.7mm
Farbe = Schwarz

Rangierfeldblenden, RS. Rangierfeldblenden aus schwarzem ABS gemäß UL-94V0. Diese Rangierfeldblenden sind erhältlich mit 16 oder 32 Anschlüssen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
16
Rack Höhe:
1U
Höhe:
44mm
Breite:
482mm
Tiefe:
15.7mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 19 zoll rangierpanel, 7918510, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, RS PRO, GT1PLKP16XZ, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.