| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7931576 Herst.-Nr.: EP11SD1CBE EAN/GTIN: 5059039048236 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 13mm Montageart = THT Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP57 Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V Kontaktmaterial = Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung Herst.-Teile-Nr. = EP11SD1CBE
Einpolig, Subminiatur, wasserdicht. Druckschalter für Leiterplattenmontage, Schließer-Taster, 1-poliger Schließer (Typ EP11) und 1-poliger Umschalter (Typ EP12) Geeignet für Tauchreinigung und Schwalllöten Goldkontakte Gehäusewerkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid 6//6 (UL 94 V-0) Durchschlagsfestigkeit: 1000 V RMS Isolationswiderstand: 1000 MΩ Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 13mm | Montageart: | THT | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP57 | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V | Kontaktmaterial: | Vergoldete und vernickelte Kupferlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | EP11SD1CBE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7931576, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, EP11SD1CBE, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |