Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 65A BIS 218 AC 600V 950A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor 65A BIS 218 AC 600V 950A
Littelfuse SCR Thyristor 65A BIS 218 AC 600V 950A
Artikel-Nr.:
     108EL-7931920
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6065KTP
EAN/GTIN:
     5059041498517
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 65A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = BIS 218 AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 950A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 80mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 16 x 4.78 x 21.21mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Littelfuse. Ausgezeichnete unidirektional Schalter für Phasenanschnittsteuerungsanwendungen wie Heizungs-und Motordrehzahlsteuerungen. SCRs mit empfindlichem Gate sind durch Stromstärken im Mikroamperebereich auslösbar. SRCs mit Standard-Phasenanschnittsteuerung werden mit wenigen Milliampere bei weniger als 1,5 V Potential ausgelöst.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
65A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
BIS 218 AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
950A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
80mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
16 x 4.78 x 21.21mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7931920, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, S6065KTP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,06*
1 Tag
89
1
€ 14,99*
ab € 5,33*
€ 11,45*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,51*
€ 12,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,095*
Zubehör
Laird Technologies
THER-T-LARGE
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.