Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR, S6065KTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, S6065KTP
SCR, S6065KTP
Artikel-Nr.:
     4502-74P0629
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6065KTP
EAN/GTIN:
     4099891774943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
littlefuse thyristor
thyristor
SCR, S6065KTP, LITTELFUSE Hervorragender unidirektionaler Schalter für Phasensteuerungsanwendungen wie Heizungs- und Motordrehzahlsteuerungen. Der Standard-Phasensteuerungs-SCR wird mit wenigen Milliampere Strom bei weniger als 1,5 V Potenzial ausgelöst. Features * Glas-passivierte Übergänge * RoHS-konform Anwendungen * Typische Anwendungen sind AC-Solid-State-Schalter, industrielle Elektrowerkzeuge, Trainingsgeräte, Haushaltsgeräte und gewerbliche Geräte * Intern konstruierte isolierte Gehäuse werden für eine einfache Wärmeabfuhr mit höchster Isolationsspannung angeboten
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
SCR
Gate-Trigger-Spannung:
2 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-218AC
Haltestrom:
80 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00475 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,06*
1 Tag
89
1
€ 14,99*
ab € 5,33*
€ 11,45*
1
€ 8,95*
ab € 7,51*
€ 12,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 2.015,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,095*
Zubehör
Laird Technologies
THER-T-LARGE
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.