Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
GSM Antenne
>
Artikel
Mobilemark 2G / GSM/GPRS, 3G / UTMS, 4G / LTE Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne, 1575,42 MHz, 1710 → 3700
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7932106
Hersteller:
Mobile Mark
Herst.-Nr.:
LTM-502-3C3C3C3C2C-WHT-180
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Anschlusstyp = SMA
Physische Form Antenne = Kuppelförmig
Anschlusslänge = 4.6m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Antenne – MIMO, Multiband. Die Multiband-Antennen der Serie LTM von Mobile Mark bieten verschiedene Ausführungen, von der LTM302 mit drei separaten Antennen, die sich alle in einem Gehäuse befinden und der LTM402 bzw. LTM403 mit vier separaten Antennen bis zur LTM502 mit zwei Breitband-LTE-/Mobilfunkantennen, zwei Dualband-WiFi-Antennen und einer GPS-Antenne. Entwickelt für Flottenmanagementsysteme 7932099, drei Elemente kombinieren einen GPS-Empfänger mit einem Zweielement-LTE-MIMO-Modem. Vier Elemente 7932092 verfügen über GPS mit einem Einzelelement-WiFi-Modem (nicht MIMO) und einem Zweielement-LTE-MIMO-Modem. Best.-Nr. 7932096 besitzt außerdem vier Elemente, verbindet jedoch GPS mit einem Zweielement-WiFi-MIMO-Modem sowie einem Einzelelement-LTE-/Mobilfunkmodem. Systeme, die MIMO auf beiden Bändern erfordern, benötigen dann die Fünfelement-Ausführung 7932106 mit einer Kombination aus GPS mit einem beliebigem LTE-MIMO-Modem sowie einem WiFi-MIMO-Modem. Die Antenne kann in LTE-MIMO-Modemsystemen zum Senden von HF-Signalen und zur Vergrößerung der gesendeten und empfangenen Datenmenge verwendet werden; so erhalten Sie eine optimale Leistungsfähigkeit mit den Multiband-Antennen auf beiden Seiten. Einfache Montagebohrung bietet eine einfache Installation und spart Platz, da keine weiteren Antennen benötigt werden.. VSWR 2:1, über den Bereich IP-Schutzart: IP67 Antenne: 140 mm Durchmesser mit niedriger Bauhöhe Globale Abdeckung mit dem Breitband-LTE-/Mobilfunkelement Kuppel – UV-beständiges ASA-Kunststoffmaterial IEEE 1478, EN 61373, MIL-810G und TIA 329.2-C
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
SMA
Physische Form Antenne:
Kuppelförmig
Anschlusslänge:
4.6m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Antennen
>
Multi-Band Antennen
Weitere Suchbegriffe:
lte antenne
,
7932106
,
Passive Bauelemente
,
Antennen
,
Multi-Band Antennen
,
Mobilemark
,
LTM5023C3C3C3C2CWHT180
,
Passive Components
,
Antennas
,
Multi-Band Antennas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,27*
€ 318,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB, 11-teilig, 05073670001
Wera
05073670001
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen