Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D26414-GB 650l/min Heißluftpistole, 2kW / 240V, max. 600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7932623
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D26414-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse dewalt
Heißpistolenteil = Heißluftpistolel/min
Nennleistung = 2kW
Betriebsspannung = 240V
Maximale Betriebstemperatur = 600°C
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Gewicht = 850g
Modellnummer = D26414-GB

Professionelle DeWalt-Heißluftpistolen mit zwei Luftdurchsatzstufen. Heißluft-Heißluftpistole in robuster Ausführung. Eine Serie von DEWALT Durable Heißluftpistolen für professionellen und kontinuierlichen Betrieb. Diese Heißluftpistolen verfügen über einen stabilen Ständer im Griff, sodass Sie die Heißluftpistole freihändig verwenden können. Heißluftpistolen sind ein effizientes Elektrowerkzeug, das zum Entfernen von Farbe und Lack aus Holz und vielem mehr verwendet werden kann. Die Pistole erwärmt einen Luftstrom, der von einem Lüfter aus der Pistole geblasen wird. Heißluftpistolen verfügen über verschiedene Wärmeeinstellungen und unterschiedlich geformte Düsen, die durch Einstellung der Temperatur und Richtung des Luftstroms an die durchgeführten Arbeiten angepasst werden können. Verfügbare Typen umfassen: ; 793-2614 793-2614 - D26411-GB, 1800 W Standard-Heißluftpistole ; 793-2623 793-2623 - D26414-GB, digitale LED-Heißluftpistole ; 793-2626 793-2626 - D26414-LX, digitale LED-Heißluftpistole. Eigenschaften und Vorteile:. Duale Luftströme Ergonomisch - geringes Gewicht und kompakte Bauweise für mehr Komfort Große Skaleneinstellung Variable Temperaturregelung und -regelung. ; 793-2614 793-2614 - D26411-GB, 1800 W Standard-Heißluftpistole DEWALT +600 °C max. Heißluftpistole, 240 V ac, 1,8 kW Typ G – 3-polig (UK) Durable Design mit zusätzlichem Schutz für das Heizelement Zwei Luftströme zur Maximierung der Kontrolle in den meisten Anwendungen Ständer - großer stabiler Stützständer für Sicherheit in stationären Anwendungen Zwei Konusbefestigungen als Standard, um die Vielseitigkeit des Benutzers für spezifische Anwendungen zu erhöhen Lieferung mit - Konusdüse, Fischschwanz-Oberflächendüse ; 793-2623 793-2623 - D26414-GB, digitale LED Premium Heißluftpistole, 240 V ; 793-2626 793-2626 - D26414-LX, digitale LED Premium Heißluftpistole, 110 V DEWALT +600 °C max Ausgezeichnete Temperaturregelung und Speichereinstellung für konsistente Temperaturanforderungen LCD-Temperaturanzeige Zwei Wärme- und Luftstromeinstellungen 2000 Watt Leistung mit optimierter Kühlung Ständer - großer stabiler Stützständer für Sicherheit in stationären Anwendungen Lieferung mit - Konusdüse, Fischschwanz-Oberflächendüse. Typische Anwendungen:. Heißluftpistolen werden in der Regel mit verschiedenen Wärme- und Luftstromeinstellungen geliefert, die an alle Ihre Anforderungen angepasst werden können. Heißluftpistolen können für eine Reihe von Aufgaben verwendet werden, z. B.: Abisolieren von Farbe und Lack Heizmaterialien wie Kunststoff und Vinyl, damit sie geformt oder geschweißt werden können Schrumpfverpackung auftragen Verschraubungen lösen Gefrorene Rohre auftauen Weichmacher für Klebstoffe Trocknen Sie Materialien ab. Häufig gestellte Fragen Kommt diese Heißluftpistole in einem Koffer? Diese Heißluftpistole wird ohne Gehäuse geliefert Wird diese Wärmepistole mit einem Schaber geliefert? Diese Heißluftpistole wird ohne Schaber geliefert. Wie heiß wird diese Heißluftpistole? Diese Pistolen können eine Temperatur von +600 °C erreichen
Weitere Informationen:
Heißpistolenteil:
Heißluftpistolel/min
Nennleistung:
2kW
Betriebsspannung:
240V
Maximale Betriebstemperatur:
600°C
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Gewicht:
850g
Modellnummer:
D26414-GB
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, 7932623, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, DeWALT, D26414GB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Heat Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.