Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 4) 16-Tasten Matrix IP 65 Polymer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Storm Tastenfeld (4 x 4) 16-Tasten Matrix IP 65 Polymer Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7933752
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     7202-16T0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 4
Tastenanzahl = 16
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
IP Schutzart = IP 65
Gehäusematerial = Polymer
Gehäusefarbe = Schwarz
Lebensdauer/Taste mechanisch = 2000000
Betätigerfarbe = Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Betätigermaterial = Kunststoff
Montagetiefe = 12mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C

Gekapselte Tastenfelder Storm Serie 720 BLK. Diese wasserbeständigen Tastenfelder der Serie 720 BLK von Storm Interface besitzen Drucktasten mit einem Ansprechen "über der Mitte". Tasten mit Laserbeschriftung auf schwarzem Polymer Montageoptionen über oder unter der Tafel Maximales Schaltvermögen: 50 mA @ 24 V dc Lebensdauer von über 2 Millionen Anschlägen je Taste Schutz gegen Eindringen von Wasser/Staub über der Tafel gemäß IP65
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 4
Tastenanzahl:
16
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
IP Schutzart:
IP 65
Gehäusematerial:
Polymer
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lebensdauer/Taste mechanisch:
2000000
Betätigerfarbe:
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Betätigermaterial:
Kunststoff
Montagetiefe:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Weitere Suchbegriffe: 7933752, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 720216T0202, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
4500-002
ab € 56,16*
Zubehör
Storm
4500-012
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.