Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Metrisch Messuhr 0 → 25,4 mm / 0,02 mm, Auflösung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7943581
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     575-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Messuhr
Messbereich max. = 25.4mm
Genauigkeit = 0,02 mm
Auflösung = 0,01 mm
SPC Datenausgang = Ja
Null-Rückstellbar = Ja
Messbereich = 0 → 25,4 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Batteriebetrieben = Ja

Digimatic Serie 575 IDU ABS. Schlanke und kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
25.4mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Auflösung:
0,01 mm
SPC Datenausgang:
Ja
Null-Rückstellbar:
Ja
Messbereich:
0 → 25,4 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messuhr digital mitutoyo, comparator, messuhr mitutoyo, 7943581, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, Mitutoyo, 575121, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,71*
€ 221,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 189,02*
€ 224,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,73*
€ 231,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 256,89*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 213,65*
€ 260,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
905338
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.