Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Zeigermessinstrumente
>
Messuhr
>
Artikel
MITUTOYO Digital Messuhr ID-U Messbereich 25,4 mm Ziffernschritt 0,01 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-MITUTOYO575-121
Hersteller:
Mitutoyo
Herst.-Nr.:
575-121
EAN/GTIN:
4946368131276
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Messuhr
Elektronische Messuhr ID-U
Anwendung
Zum Messen z.B. in Vorrichtungen an Produktionsmaschinen
Ausführung
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• ON/OFF
• LCD Ziffernhöhe 8,5 mm
• Digimatic
• Zählrichtung umschaltbar
• Schlanke Bauform mit 25 mm Messbereich
Ausführung
• Hohe Batterielebensdauer
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Manuelle Toleranzmarken:
Nein
Bruttogewicht:
0.260 kg
Messkraft max.:
0.8 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
0 N
Messbereich Länge:
25.4 mm
Absolut Funktion:
Ja
Funktionen:
ABS-Funktion | On/Off | Zählrichtungsumkehr
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Nein
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 42
Farbige Messwertklassierung:
Nein
Ausführung:
Metrisch
Dynamisches Messen:
Nein
Abschaltautomatik:
Nein
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung:
Nein
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Nein
Fehlergrenze:
0.02 mm
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Nein
Ziffernhöhe:
8.5 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
0-0,8 N
... >
Messmittel
>
Messuhren
>
Elektronische Messuhren
Weitere Suchbegriffe:
messuhr digital mitutoyo
,
comparator
,
mitutoyo comparator
,
Messuhren, elektronische
,
Messuhren
,
Messmittel
,
Meßuhr
,
MITUTOYO
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,90*
€ 226,87*
Lager 9587
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 188,71*
€ 230,44*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,55*
€ 238,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,46*
€ 248,04*
Lager 8670
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 214,77*
€ 267,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo SPC-Verbindungskabel für Serie 192, Serie 500, Serie 543, Serie 547, Serie 550, Serie 551, Serie 552, Serie
Mitutoyo
905338
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen