Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-FRS/ 3.0-PUR PE SH SCO konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7944500
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424101
EAN/GTIN:
     4046356693066
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-FRS/ 3.0-PUR PE SH SCO
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelmaterial = PURm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = S
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Kabelbaugruppe mit Stromversorgungssteckverbinder Phoenix Contact S-Coded, M12, halogenfrei. Kabelbaugruppen mit 4-poligen M12-Stromversorgungssteckern und -buchsen Phoenix Contact S-Coded, mit 1,5 m halogenfreiem, orangefarbenem PUR-Kabel (freies Ende), Rändelung aus vernickeltem Zinkdruckguss und einem Steckverbindergehäuse aus selbstverlöschendem TPU, entwickelt für den Einsatz in vielen Anwendungen, die einen langlebigen M12-Stromversorgungssteckverbinder mit einem hohen Schutz gegen die Umgebung (IP67) erfordern. Diese Kabelbaugruppen mit M12-Stecker und -Buchsen mit SPEEDCON-Schnellverriegelungssystem sind für 12 A bei 630 V ac ausgelegt und verfügen über eine 360-Grad-Schirmung. Ausgelegt für 12 A, 630 V ac Überspannungsschutz Kategorie III Schutzart IP67, wenn verbunden Temperaturbereich: –25 bis +85 °C SPEEDCON Schnellverriegelungssystem Leiterquerschnitt: 4 x 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> Kabelfarben: Schwarz x 3, grün/gelb
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-FRS/ 3.0-PUR PE SH SCO
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelmaterial:
PURm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
S
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 3m, as-i kabel, phoenix contact sensorkabel, 7944500, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1424101, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,42*
€ 35,50*
€ 5,00*
ab € 26,67*
€ 35,67*
€ 3,90*
ab € 27,76*
€ 37,17*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 39,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,16*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424108
ab € 19,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1424109
ab € 26,48*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.