| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7947357 Herst.-Nr.: A0026.8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = A002 Material/Stoff = HSS TiN Bohrertyp = Spiralbohrer Durchmesser = 6.8mm Gesamtlänge = 109 mm Stückzahl = 5
Industrielle HSS-Bohrer Dormer Serie A002. Wir präsentieren die hochwertigen industriellen HSS-TiN-Spiralbohrer der Serie A002 von Dormer. Die professionellen Bohrer bestehen aus hochwertigem HSS-Stahl mit einer Titan-Nitrid-beschichteten Spitze für erhöhte Verschleißfestigkeit, Lebensdauer des Bohrers und bessere Schneidleistung beim Bohren härterer Materialien. Bohrerbits verfügen über einen Winkel von 118° für präzise Anwendung. Gut ablesbare Größenmarkierungen sind an der Seite jedes Bohrers eingraviert. Die Spirale des Bohrers wurde für eine höhere Steifigkeit neu gestaltet. Professionelle Universalbohrer Dormer A002 eignen sich sowohl für den Hand- als auch für den Maschineneinsatz und sind ideal zum Bohren in Stahl, Gussstahl, Grauguss, Temperguss, verformbarem Gusseisen, Nickel-Messing, Aluminiumlegierung und Graphit, Kunststoff usw. (nicht geeignet für Mauerwerksanwendungen). Eigenschaften und Vorteile:. verfügt über einen selbstzentrierenden Splitpunkt für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Lochqualität TiN-Spitzenbeschichtung für längere Lebensdauer des Werkzeugs und erhöhte Leistung (2,0 mm und höher) Optimierte Web-Konstruktion für erhöhte Festigkeit und Steifigkeit Bohrt mit Leichtigkeit bis zu 4 xD in Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Kunststoffen und vielen anderen Materialien Sowohl für Hand- als auch für Maschineneinsatz geeignet 118°-Splitpunkt-Bauweise für bessere Zentrierung und präzises Auftragen Erhältlich in einer Reihe von Durchmessern von 3 mm → 13 mm Hinweis: Mit Durchmessern von 3 → 6,9 mm werden diese Bohrer in 5-teiligen/10-teiligen Packungen oder einzeln ab der Größe 7 mm verkauft.. Zulassungen und Zertifizierungen:. DIN338RN ISO235 BS328. Hinweis: Bohrer unter 2,0 mm Durchmesser sind nicht TiN-beschichtet. RS-Best.-Nr. ; 7947417 7947417 und ; 7947410 7947410 sind NICHT TiN-beschichtet.. Typische Anwendungen:. Diese Bits sind ideal für schnelles Bohren von Steckern, Anchor- oder Freilauflöchern in einer Reihe von Materialien wie Stahl, Kunststoff, Holz, Metall usw. Dies macht es zu einem unverzichtbaren Teil des Kits, wenn Sie in der Schreinerei/Bau-/Ingenieurbranche arbeiten, um Zeit und Geld zu sparen, um effizienter arbeiten zu können, wenn Sie mit hartnäckigen Materialien arbeiten. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Können diese Bohrer mit jedem SDS-Bohrer verwendet werden? ;/i> Nein, es handelt sich um Standardbohrer, die nicht in SDS-Futter passen ;i>Was bedeutet Spiralbohrer? ;/i> Die Bezeichnung gibt die Länge des Bohrers an. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass die Länge des gesamten Bohrers für seinen Durchmesser erheblich länger ist. Zum Beispiel hat ein Mechanikerbohrer eine deutlich kürzere Spirale und deshalb eine deutlich geringere Gesamtlänge. ;i>Was ist HSS? ;/i> HSS steht für Schnellbearbeitungsstahl und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten generell der typische Werkstoff für Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. Weitere Informationen: | | Serie: | A002 | Material/Stoff: | HSS TiN | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Durchmesser: | 6.8mm | Gesamtlänge: | 109 mm | Stückzahl: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn 6,8mm, din 338 rn, din 338, 7947357, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, A00268, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits |
| | |
| |