Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kunststoff Pinzette, 120 mm Gerade Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Kunststoff Pinzette, 120 mm Gerade Antimagnetisch
Facom Kunststoff Pinzette, 120 mm Gerade Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-7947877
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     150.P10
EAN/GTIN:
     3148511384794
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Material/Stoff = Kunststoff
Gesamtlänge = 120 mm
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Antistatische Pinzette Facom, gerade. Professionelle Pinzette mit einer geraden glatten Präzisionsnase. Antimagnetisch Beständig gegen Säure Temperaturbeständig bis zu 200° C Hergestellt aus glasfaserverstärktem (20 %) antistatischem Polyamid
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
120 mm
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette flach, universal pinzette, universalpinzette 120 mm, 7947877, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, Facom, 150P10, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 18,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,82*
€ 18,33*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 19,25*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 22,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.