Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Plastik-Pinzette gerade antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Kunststoff Pinzette, 120 mm Gerade Antimagnetisch
Facom Kunststoff Pinzette, 120 mm Gerade Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-150.P10
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     150.P10
EAN/GTIN:
     3148511384794
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Facom Plastik-Pinzette gerade antistatisch
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Material: antistatisches Polyamid, glasfaserverstärkt (20 %)<br/>Nicht magnetisch<br/>Säurefest<br/>Temperaturbeständig bis 200 °C<br/>Präzise Spitzen, ohne Zahnung<br/>Gerade, spachtelförmige Spitzen
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>L [mm]: 120<br/>[g]: 5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 18,00*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,89*
€ 18,99*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 16,17*
€ 22,54*
€ 8,95*
ab € 18,73*
€ 26,19*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,71*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.