Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom metrisch Innensechskant-Schlüssel 1.3mm L-Form kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom metrisch Innensechskant-Schlüssel 1.3mm L-Form kurz
Facom metrisch Innensechskant-Schlüssel 1.3mm L-Form kurz
Artikel-Nr.:
     108EL-7947903
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     82H.1,3
EAN/GTIN:
     3148511229910
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 1
Sechskantschlüsselgröße = 1.3mm
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = kurz
Material/Stoff = Siliziumstahl

Individueller Innensechskantschlüssel von Facom. Innensechskantschlüssel gelten als unerlässlich für den Haushalt, insbesondere für Personen, die viele zerlegbare Möbel aufbauen. Einfache Werkzeuge, die einen großen Unterschied machen. Mit einer Auswahl an verschiedenen Größen und Stärken können viele verschiedene Arbeiten im privaten und gewerblichen Bereich ausgeführt werden. Eigenschaften und Vorteile Innensechskantschlüssel bestehen aus einem starken, strapazierfähigen Material und gewährleisten optimale Festigkeit und lange Lebensdauer Unser Sortiment umfasst Optionen mit oder ohne Kugelkopf, welche angewinkeltes Schrauben ermöglichen sollen Verwenden Sie beide Enden des Innensechskantschlüssels Hochwertige, L-förmige Innensechskantschlüssel Über den gesamten Bereich Optionen mit langem und kurzem Arm Unsere Innensechskantschlüsselserie umfasst eine Vielzahl von Größen und Ausführungen Wussten Sie schon? Ein Innensechskantschlüssel kann mit einer Elektroschleifmaschine oder einem ähnlichen Gerät wieder funktionstüchtig gemacht werden. Durch die Möglichkeit, den abgenutzten Teil des Innensechskantschlüssels zu entfernen, funktioniert der Schlüssel wieder wie neu – allerdings sollte dies nicht oft notwendig sein, wenn der Innensechskantschlüssel gepflegt und in einem guten Zustand gehalten wird.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
1
Sechskantschlüsselgröße:
1.3mm
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
kurz
Material/Stoff:
Siliziumstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,21*
8 Tage
50
5
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,27*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,48*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 2,03*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.