| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7948243 Herst.-Nr.: PYF11A EAN/GTIN: 5059039362639 |
| |
|
| | |
| Spannung = 250V ac Zur Verwendung mit = Serie MY3 Anschlusstyp = SchraubbefestigungA
CE, VDE, UL. Die Best.-Nr. ; 196-6169 196-6169 und ; 196-6147 196-6147 haben berührungssichere Anschlussklemmen. Relaissockel, Serie MY. Eine Serie von Leiterplatten- und DIN-Schienenmontage-Buchsenleisten für industrielle MY-Relais. Relaisklammern sind separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperaturbereich: -55 bis +70°C. Schaltstrom: 10 A. Schaltspannung 250 V ac. Informationen zur Produktanwendung. Diese vordere Anschlussbuchse ist ideal für den Einsatz ohne 2-poliges Prüftastenrelais und die perfekte Wahl für DIN-Schienen-Montage. Weitere Informationen: | | Spannung: | 250V ac | Zur Verwendung mit: | Serie MY3 | Anschlusstyp: | SchraubbefestigungA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7948243, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, PYF11A, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,36* | € 7,81* | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,77* | € 8,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 5,88* | € 8,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,32* | € 9,35* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,88* | € 9,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|