Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel PYF11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Relaissockel zur Verwendung mit Serie MY3, DIN-Schienen, 250V ac
Artikel-Nr.:
     3517B-80663636
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYF11A
EAN/GTIN:
     4536853725594
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel

Sockel PYF11A

Sockel
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
29,5 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,36*
€ 7,81*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,77*
€ 8,27*
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 5,88*
€ 8,43*
€ 8,95*
ab € 6,32*
€ 9,35*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,88*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PFP-M
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.