| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7948640 Herst.-Nr.: IRITWI EAN/GTIN: 3660740007003 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Bronze UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Scheibenmaterial = Polycarbonat Belüftet = Ja
EN 166-1 FT, CE. Verstellbares Brillenband. IRI-S-Sicherheitsbrille. IRI-S, Universalschutzbrillenmodell, das besonders modular und dank des B-Flex-Stegs mit Formgedächtnis für alle Träger stufenlos anpassungsfähig ist. IRI-S-Sicherheitsbrille Drehbare, rutschfeste und ergonomische Bügel PLATINUM-Beschichtung B-Flex-Nase Optikklasse 1 Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Bronze | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, K, N, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Scheibenmaterial: | Polycarbonat | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, 7948640, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, IRITWI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| |