Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600V ac, 1 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Gelb, 68mm, x 91.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7951309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK198
EAN/GTIN:
     3389119048101
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Hauptschalter Not Halt
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony XALK
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe = Gelb
Drucktastenform = Pilzkopf
Nennspannung = 600V ac
Versorgungsstrom = 1.2A
Tiefe = 91.5mm
Better World-Verifizierung = Green Premiummm
Schaltfolge = Langsam bremsenmm

Not-Aus-Drucktasten von Schneider Electric - Serie Harmony XALK. Die Serie Harmony XALK an Not-Aus-Tasten von Schneider bietet Ihnen zuverlässige, belastbare und stabile angeordnete Drucktasten für Ihre gesamten Sicherheitsanforderungen. Diese Taste wurde für Situationen entwickelt, in denen ein effektiver Stopp aller Vorgänge erforderlich ist, und ermöglicht Ihnen und Ihren Benutzern ein schnelles Abschalten von Maschinen und anderen Geräten, die eine Gefahr für Ihre Gesundheit oder die Gesundheit anderer Benutzer darstellen könnten. Die Qualität wird mit dieser Premium-Serie gewährleistet; die Sicherheit aller wichtigen Benutzer ist wichtig, deshalb sind diese Not-Aus-Tasten so konzipiert, dass sie in diesen Notfallsituationen belastbar und zuverlässig sind. Eigenschaften und Vorteile. Einfach zu bedienende "Drehentriegelung"-Funktionalität für einfaches Arbeiten Reset nach Aktivierung Hellgraues Grundgehäuse RAL 7035 mit gelber Abdeckung RAL 1021 und einer prominent Durable Polycarbonatmaterialien, leicht zu reinigen und zu warten mit zusätzlicher Haltbarkeit für den längeren Einsatz (mechanische Lebensdauer von 300000 Zyklen) Kurzschlussschutz mit einer 10-A-Patronensicherung Entspricht EN/IEC 60947-5-1 Konform mit mehreren Industriestandards, einschließlich EN/IEC 60204-1, 60947-1, 60947-5-1 und mehr Entspricht NEMA 13 und NEMA 4X, wegen des zusätzlichen Schutzes gegen Störungen wie Staub, Öl oder Sprühwasser (vorwiegend für den Einsatz in geschlossenen Räumen) Schutzart IP 65, IP 66, IP 67 und IP 69K gemäß IEC 60536, um Ihr Gerät zusätzlich vor Staub ("staubdicht") zu schützen und vor schweren Meeren oder starken Strahlreinigern oder Spritzern von Wasser zu schützen Schneider Green Premium-Produkt als Standard im gesamten XALK Not-Aus-Tastenbereich 18 Monate Herstellergarantie bei Schneider. Anwendungen. Maschinen-, Chemie- und Schifffahrtsanwendungen (insbesondere mit Wasser-/Chemikalieneinsatz) Servicebereiche wie Restaurants, Küchen, Autowaschanlagen und mehr
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony XALK
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe:
Gelb
Drucktastenform:
Pilzkopf
Nennspannung:
600V ac
Versorgungsstrom:
1.2A
Tiefe:
91.5mm
Better World-Verifizierung:
Green Premiummm
Schaltfolge:
Langsam bremsenmm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,09*
€ 31,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,19*
€ 32,11*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,90*
€ 33,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 35,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,46*
€ 39,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.