Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 56μF ±20% / 10V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7955480
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEP56M
EAN/GTIN:
     5059039513062
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 56µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 45mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 6mm
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 6mm
Serie = SEP
Leckstrom = 280 μAh

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEP. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SEP bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom 3000 h bei +105 °C garantiert Radialer Anschluss Blei- und halogenfrei. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Die Kondensatoren der Serie SEP sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Home Informationen-Geräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
56µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
45mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
6mm
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 6mm
Serie:
SEP
Leckstrom:
280 μAh
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, 7955480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 10SEP56M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,49*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,59*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,379*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.