Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 56uF; 10VDC; SEP; THT; ±20%; -55÷105°C; 3000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-10SEP56M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEP56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 56µF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 45mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: SEP
Betriebsstrom: 1,7A
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,379*
€ 1,70*
Lager 2805
200
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 2,35*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,75*
€ 2,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 0,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.