Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PET für Kabel-Ø 31.75mm, Länge 7.62m Umflochtener Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7956124
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G13011/4 BK008
EAN/GTIN:
     5059039000104
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Schlauchdurchmesser = 31.75mm
Farbe = Schwarz
Material = PET
Schlauchlänge = 7.62m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 31.75mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.96mm
Serie = FIT

Umwickelbarer Geflechtschlauch. Umwickelbare Geflechtschlauchhülsen für verschiedene Bündelungsanwendungen Zusätzliche Befestigungselemente sind nicht erforderlich PET-Geflecht, 10 mil Flammwidrig Kein Verzerren oder Öffnen durch enges Biegen 25 % Kantenüberlappung Schnelleres und einfacheres Umwickeln Mehr Flexibilität als Spiralumwicklung oder geteilte Wellschutzschläuche
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
31.75mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PET
Schlauchlänge:
7.62m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
31.75mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.96mm
Serie:
FIT
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, geflechtschlauch polyester, kabelschlauch, 7956124, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G130114BK008, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 137,44*
1 Tag
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 216,69*
€ 287,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,44*
€ 163,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,03*
€ 160,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,34*
€ 153,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,69*
€ 141,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,59*
€ 125,65
pro Paket
1 Paket enthält 7 Meter (ab € 15,08429* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
95 05 165
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.