Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Orange PET für Kabel-Ø 12.7mm, Länge 15m Umflochtener Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7956146
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G1301/2 OR007
EAN/GTIN:
     5059039000111
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Schlauchdurchmesser = 12.7mm
Farbe = Orange
Material = PET
Schlauchlänge = 15m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 12.7mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.635mm
Serie = FIT

Umwickelbarer Geflechtschlauch. Umwickelbare Geflechtschlauchhülsen für verschiedene Bündelungsanwendungen Zusätzliche Befestigungselemente sind nicht erforderlich PET-Geflecht, 10 mil Flammwidrig Kein Verzerren oder Öffnen durch enges Biegen 25 % Kantenüberlappung Schnelleres und einfacheres Umwickeln Mehr Flexibilität als Spiralumwicklung oder geteilte Wellschutzschläuche
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12.7mm
Farbe:
Orange
Material:
PET
Schlauchlänge:
15m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
12.7mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.635mm
Serie:
FIT
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 15m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 7956146, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G13012OR007, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 137,89*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 148,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,16*
€ 176,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,91*
€ 172,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,86*
€ 159,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,39*
€ 146,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,90*
€ 129,59
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 7,26* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
G130T1/2 OR032
ab € 5,54*
Zubehör
Stäubli
60.7200-22
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.