Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Orange PET für Kabel-Ø 19.05mm, Länge 15m Umflochtener Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7956149
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G1303/4 OR007
EAN/GTIN:
     5059039000029
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Schlauchdurchmesser = 19.05mm
Farbe = Orange
Material = PET
Schlauchlänge = 15m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 19.05mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.635mm
Serie = FIT

Umwickelbarer Geflechtschlauch. Umwickelbare Geflechtschlauchhülsen für verschiedene Bündelungsanwendungen Zusätzliche Befestigungselemente sind nicht erforderlich PET-Geflecht, 10 mil Flammwidrig Kein Verzerren oder Öffnen durch enges Biegen 25 % Kantenüberlappung Schnelleres und einfacheres Umwickeln Mehr Flexibilität als Spiralumwicklung oder geteilte Wellschutzschläuche
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19.05mm
Farbe:
Orange
Material:
PET
Schlauchlänge:
15m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
19.05mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.635mm
Serie:
FIT
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 15m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 7956149, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G13034OR007, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 7,53334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,72*
€ 181,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,64*
€ 178,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,85*
€ 165,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,34*
€ 151,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,00*
€ 134,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
G130T3/4 OR032
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.