Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Orange PET für Kabel-Ø 38.1mm, Länge 7m Umflochtener Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Orange PET für Kabel-Ø 38.1mm, Länge 7m Umflochtener Nein
Artikel-Nr.:
     108EL-7956155
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G13011/2 OR008
EAN/GTIN:
     5059039007851
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Schlauchdurchmesser = 38.1mm
Farbe = Orange
Material = PET
Schlauchlänge = 7m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 38.1mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.635mm
Serie = FIT

Umwickelbarer Geflechtschlauch. Umwickelbare Geflechtschlauchhülsen für verschiedene Bündelungsanwendungen Zusätzliche Befestigungselemente sind nicht erforderlich PET-Geflecht, 10 mil Flammwidrig Kein Verzerren oder Öffnen durch enges Biegen 25 % Kantenüberlappung Schnelleres und einfacheres Umwickeln Mehr Flexibilität als Spiralumwicklung oder geteilte Wellschutzschläuche
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
38.1mm
Farbe:
Orange
Material:
PET
Schlauchlänge:
7m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
38.1mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.635mm
Serie:
FIT
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 7m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 7956155, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G130112OR008, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 7 Meter (ab € 19,17429* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,43*
€ 214,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,60*
€ 212,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,81*
€ 194,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 150,53*
€ 179,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,22*
€ 159,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
G130T114 OR032
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.