| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7956711 Herst.-Nr.: Si5338/56-PROG-EVB EAN/GTIN: 5059041658911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Takt-/Zeitgeberfunktion = Taktpuffer/-generator Kit-Klassifizierung = Programmiergerät Vorgestelltes Gerät = Si5338, Si5356
Programmierungskit für Taktgenerator/Puffer SI5338/SI5356. Der Taktgenerator/Taktpuffer Si5338/Si5356 Field Programming Kit von Silicon Labs ermöglicht es dem Benutzer, eine neue Konfigurationsdatei in den einmal programmierbaren (OTP) nicht flüchtigen Speicher (NVM) des Si5338/Si5356 zu schreiben.. Das Kit besteht aus dem Feld-Programmiergerät ( Si5338-Prog-EVB ), einem USB-Kabel, und der Desktop-Software ClockBuilder™ USB-betrieben NVM-Datei muss erstellt werden, bevor sie auf die Si5338/si5356 geschrieben wird. Die NVM wird mit der Software ClockBuilder™ erstellt Taktgenerator/Puffer Si5338/SI5356 mit beliebiger Frequenz und beliebigem Ausgang PASS oder FAIL-Anzeige über Status-LEDs Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO/TS 16949 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Takt-/Zeitgeberfunktion: | Taktpuffer/-generator | Kit-Klassifizierung: | Programmiergerät | Vorgestelltes Gerät: | Si5338, Si5356 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7956711, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Uhr und Timer, Skyworks Solutions Inc, Si533856PROGEVB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Clock & Timer Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |