Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Funktionsgenerator IC QFN, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7960322
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si5338A-B-GM
EAN/GTIN:
     5059041111539
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.85mm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsspannnung max. = 3,63 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Taktgeneratoren Si5334/35/38, Silicon Labs. Die Serie Silicon Labs Si5334/35/38 umfasst Differenzial- und LVCMOS-Taktgeneratoren, die eine Synthese aus jeder beliebigen Rate und Ausgangsfrequenz liefern. Sie ermöglichen den Ersatz mehrerer Kristalloszillatoren und Taktgeneratoren mit fester Frequenz durch ein einziges Gerät. Jede Kombination von Ausgangsfrequenzen kann mit einem Fehler von genau 0 ppm erzeugt werden. Das unabhängige Signalformat und VDDO-Optionen bieten eine integrierte Pegelumsetzung, um die LVPECL/LVDS/HCSL/LVCMOS-Taktgenerierung bis 712,5 MHz mit weniger als 1 ps RMS Phasen-Jitter zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.85mm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsspannnung max.:
3,63 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7960322, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, Skyworks Solutions Inc, Si5338ABGM, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skyworks Solutions
Si5338-EVB
ab € 52,55*
Zubehör
Skyworks Solutions
Si5338/56-PROG-EVB
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.