| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7956720 Herst.-Nr.: Si5338-EVB EAN/GTIN: 5059041670289 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Takt-/Zeitgeberfunktion = Taktpuffer/-generator Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = Si5338
Evaluierungsplatine für Taktgenerator/Puffer SI533X. Evaluierungsplatine Si5338-EVB von Silizium Lab zur Prüfung der Serien Si5330/34/35/38 mit Vierfach-Taktgeneratoren und Puffern mit beliebiger Frequenz und beliebigem Ausgang.. USB-betrieben Desktop-Konfigurationssoftware ClockBuilder™ Über GUI vorprogrammierte Versorgungsspannungen, VDDO 1,8; 2,5 und 3,3 V Über GUI gesteuerter Strom-, Spannungs- und Leistungsmessungen Laborgeräte-Messpunkte Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO/TS 16949 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Takt-/Zeitgeberfunktion: | Taktpuffer/-generator | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | Si5338 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7956720, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Uhr und Timer, Skyworks Solutions Inc, Si5338EVB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Clock & Timer Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |