Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Stellmotor Klimatechnik
>
Artikel
Schneider Electric 4m² Drosselklappenantrieb, Offen/Geschlossen, 2.5W, 230 V ac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7959445
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
8751021000
EAN/GTIN:
5059041142892
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 4m²
Luftklappen Kompatibilität = 10 → 20mm
Leistungsaufnahme = 2.5W
Ansteuerung = Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung = 230 V ac
Motormoment = 20Nm
Achsgröße max. = 20mm
Achsgröße min. = 10mm
Für diese MD20B-Betätigungselemente ist das Verbindungskit LMD/AR-MBF Teile-Nr. 914-1070-000 (Best.-Nr. ; 795-9505 795-9505 ) bei Verwendung mit MBF-3-Anschluss-Drehschiebern mit Flansch erforderlich. Schneider Ein/Aus- oder 3-Punkt-Klappenantriebe MD20B-24V/-230V. Schneider 24 V und 230 V Klappenantriebe der Serie MD20B für den Betrieb von Luftregelklappen in Lüftungs- und Klimaanlagen für Gebäudetechnikanlagen. Für Luftregelklappen bis ca. 4m² Drehmoment 20 Nm (180 Pfund-Kraft/Zoll) Nennspannung: ac/dc 24 V ( ; 795-9467 795-9467 ) oder 230 V ( ; 795-9445 795-9445 ) Steuerung: Ein/Aus oder 3-Punkt
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
4m²
Luftklappen Kompatibilität:
10 → 20mm
Leistungsaufnahme:
2.5W
Ansteuerung:
Offen/Geschlossen
Versorgungsspannung:
230 V ac
Motormoment:
20Nm
Achsgröße max.:
20mm
Achsgröße min.:
10mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Stellmotoren
Weitere Suchbegriffe:
Klappenstellantrieb
,
Stellmotor Klimatechnik
,
Stellmotor Lüftungssystem
,
drosselklappenmotor klimatechnik
,
7959445
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Stellmotoren
,
Schneider Electric
,
8751021000
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
Damper Actuators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/67 i/16, 16-teilig, 05003474001
Wera
05003474001
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen