| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7959463 Herst.-Nr.: 8455001000 EAN/GTIN: 5059041432467 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hilfsschalter integriert = Ja Versorgungsspannung = 24 V ac Serie = MZ20B
Schneider MZ20B elektromechanisches Zonenbetätigungselement. MZ20B ist ein elektromechanisches Betätigungselement, das für potenzialfreie zunehmende/abnehmende Steuerung mit den kleinen linearen Schneider-Zonenventilen VZ29/VZ39/VZ49 ausgelegt ist. Eingangsspannung 24 V ac Leistungsaufnahme 0,5 VA Geschwindigkeit 18 s/mm @ 50 Hz; 15 s/mm @ 60 Hz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsschalter integriert: | Ja | Versorgungsspannung: | 24 V ac | Serie: | MZ20B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, drosselklappenmotor klimatechnik, 7959463, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Schneider Electric, 8455001000, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Damper Actuators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |