Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Digitalmessschieber Metrisch 200mm / 0,03 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7959980
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     572-602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Messschieber
Anbau-Schieblehre
Anbau-Schublehre
Anbaumessschieber
Messschieber Typ = Digital
Fassungsvermögen = 200mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Digital
Genauigkeit = 0,03 mm
Auflösung = 0,01 mm

Horizontale Absolutskale. Professionelle Serie von digitalen Waagen mit horizontal ausgerichteter Anzeige. Schutzart IP66. Automatische Abschaltung nach 20 Minuten (ohne Verwendung). SPC-Datenausgabe
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digital
Fassungsvermögen:
200mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Genauigkeit:
0,03 mm
Auflösung:
0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: Anbauschieblehre, Anbauschublehre, Einbaumessschieber, Digital-Messschieber, Digitaler Messschieber, Digitalmessschieber, mitutoyo digital-messschieber 200 mm, anbau messschieber, anbaumessschieber mitutoyo, 7959980, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Mitutoyo, 572602, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 273,31*
€ 332,22*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,30*
€ 351,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 302,29*
€ 354,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,33*
€ 360,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.