Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digimatic Einbaumessschieber 0-200 mm Horizontal IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO572-602
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     572-602
EAN/GTIN:
     4946368441948
Suchbegriffe:
Anbau-Messschieber
Anbau-Schieblehre
Anbau-Schublehre
Anbaumessschieber
Elektronische Einbaumessschieber ABS horizontal IP66

Anwendung
Geeigent für Positionier- und Messaufgaben z.B. an Vorrichtugen, Werkzeugmaschinen, etc.

Ausführung
• HOLD ( Messwertspeicherung )
• ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
• Origin ( Maßvoreinstellung )
• Preset-Funktion
• IP66

Ausführung
• Hohe Messgenauigkeit auch bei hoher Verfahrgeschwindigkeit
• Große Ziffern erleichtern das Ablesen der Messwerte

Hinweis
Kalibrierung auf Anfrage

Lieferung
Lieferung einschließlich Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.380 kg
Mit ABS-Funktion:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
Absolut Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | ABS-Funktion
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 66
Länge:
311 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Wiederholgenauigkeit:
0.01 mm
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.03 mm
Akku enthalten:
Ja
Messbereich Länge min./max.:
0-200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,31*
€ 332,22*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,30*
€ 351,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 302,29*
€ 354,35*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,33*
€ 360,26*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.