Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK Oszillator,XO, 2,4576MHz, ±50ppm, HCMOS, DIP14, 14-Pin, Durchsteckmontage, 20.8 x 13.2 x 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7960467
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX14T50B2.457600B50TT
EAN/GTIN:
     5059045379362
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 2,4576MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = DIP14
Ausgangspegel = HCMOS
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = 85°C
Breite = 13.2mm
Länge = 20.8mm
Abmessungen = 20.8 x 13.2 x 5.08mm

QX14. 14-poliger zweifacher In-Line-HCMOS-Taktoszillator. 14-poliges DIL-Gehäuse nach Industriestandard für hohe Kompatibilität Hermetisch abgedichtetes Gehäuse für hohe Zuverlässigkeit und geringe Alterung Tristate-Funktion (aktivieren/deaktivieren)
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
2,4576MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
DIP14
Ausgangspegel:
HCMOS
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
85°C
Breite:
13.2mm
Länge:
20.8mm
Abmessungen:
20.8 x 13.2 x 5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 7960467, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, QANTEK, QX14T50B2457600B50TT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,62*
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 4,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,44*
€ 5,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.