| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V709061 Herst.-Nr.: QX14T50B2.457600B50TT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 5.08 mm | Länge: | 20.8 mm | Breite: | 13.2 mm | Typ: | QX14T50B2.457600B50TT | Montageart: | Oberflächenmontage | Anstiegszeit: | 10 ns | Frequenzstabilität: | -50 + +50 ppm | Ausgangssignal: | HCMOS | Ausgangsspannung High: | 4.5 V | Nennfrequenz: | 2.457 MHz | Ausgangsspannung Low: | 0.5 V | Ausgangslast: | 50 pF | Betriebsspannung max.: | 5.5 V | Betriebsspannung min.: | 4.5 V | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Hersteller: | Qantek | Gehäuse: | DIP-14 | Abfallzeit: | 10 ns | Produkt-Art: | Quarzoszillator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Qantek, 796-0467, Quarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,92* | € 4,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,19* | € 4,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,44* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|