Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 80 W / 220 → 240 V LED, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Vorschaltgerät Elektronisch 80 W / 220 → 240 V LED, dimmbar
Artikel-Nr.:
     108EL-7961898
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7961898
EAN/GTIN:
     5056112162858
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät led
vorschaltgerät led
vorschaltgerät
Leistung = 80 W
Vorschaltgerätetyp = Elektronisch
Lampentyp = LED
Nennspannung = 220 → 240 V
dimmbar = Ja
Länge = 280 mm
Breite = 21 mm
Höhe = 30mm
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

RS Pro
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Vorschaltgerätetyp:
Elektronisch
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
220 → 240 V
dimmbar:
Ja
Länge:
280 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
30mm
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 7961898, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Vorschaltgeräte, RS PRO, LD122214, Lighting, Lighting Components, Lighting Ballasts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.