Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NCS12 DC/DC-Wandler 12W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 800mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7962289
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCS12S1215C
EAN/GTIN:
     5059041433938
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 12W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 800mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 32mm
Serie = NCS12
Lastausregelung = 0.003
Temperatur min. = -40°C

UL60950. Geregelter isolierter DC/DC-DIP-Wandler mit Einfachausgang Murata, 12 W – Serie NCS12. Die DC/DC-Wandler der Serie PS NCS12 von Murata bieten Einfach- und Zweifach-Ausgangsspannungen bei Eingangsspannungsbereichen von 9–36 V sowie 18–75 V. Dieser Wandler ist in einem Gehäuse nach Industriestandard mit Standard-Anschlussdichte untergebracht. Der DC/DC-Wandler befindet sich in einem Metallgehäuse für eine verbesserte EMI-Abschirmung und ist zudem gekapselt, um eine überragende Wärmeleistung zu gewährleisten. Anwendungen umfassen Telekommunikation, batteriebetriebene Systeme, Prozesssteuerung und dezentrale Stromversorgungssysteme. Großer Eingangsspannungsbereich: 4:1 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Typische Lastausregelung von 0,05 % Isolierung: 1,5 kV dc Ausgänge 3,3 V, 5 V, 12 V und 15 V Gehäusematerial nach UL 94V-0 Keine Elektrolytkondensatoren thermische Abschaltung Unterspannungssperre Rückläufige Strombegrenzung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
12W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
800mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
32mm
Serie:
NCS12
Lastausregelung:
0.003
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 7962289, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NCS12S1215C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.