Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P6248 Tastkopf Differential 1:1, 1:10 1.5GHz 25V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix P6248 Tastkopf Differential 1:1, 1:10 1.5GHz 25V BNC
Tektronix P6248 Tastkopf Differential 1:1, 1:10 1.5GHz 25V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7966727
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P6248
EAN/GTIN:
     5059040633025
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Differential
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 1.5GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 25V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = P6248
Anzahl der Tastköpfe = 1
Anstiegszeit = 265ps

Tektronix-Differenzial-Tastköpfe P6246, P6247, P6248. Die Tektronix-Differenzial-Tastköpfe P6246, P6247 und P6248 ermöglichen Benutzern die Durchführung von Zeit-Domänen- oder Frequenz-Domänenmessungen bei Signalen hoher Bandbreite, wie sie häufig in Diskettenlaufwerken, digitalen IC-Design- (RAMBUS) und Kommunikationsanwendungen (Gigabit-Ethernet, IEEE-1394 FireWire und Fibre Channel) zu finden sind. Der P6248 wird mit Zubehör geliefert, das RAMBUS über Testen und IEEE-1394-Verbindungszugriff ermöglicht. Alle Tastköpfe haben einen kleinen Tastkopf. Sie werden mit Tastkopfspitzenzubehör für das manuelle Testen von SMD-Bauelementen bei gleichzeitiger Beibehaltung hoher CMRR geliefert. Sie sind beliebt für die Designüberprüfung der Lesekanal-Elektronik von Laufwerken und der Zeitsteuerungsanalyse für die Fehlersuche bei Ground-Bounce-Problemen im Zusammenhang mit schneller Logik. Zusätzliche Anwendungen umfassen das konforme Testen von Impulsform oder Übersprechen von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssignalen. Für den Einsatz mit Oszilloskopen, Spektrumanalysatoren und Netzwerkanalysatoren Niedrige Eingangskapazität ;1 pF Differenzial Tastkopf-Eingangssteckverbinder: zwei standardmäßige 0,025 Zoll / 0,63 mm (0,1 Zoll in der Mitte) Rechteckstiftgehäuse Elektrostatische Entladungstoleranz (IEC 801-2) >60 dB (1000:1) Gleichtaktunterdrückung (CMRR) Kleiner Tastkopf für einfaches Testen von SMDs
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Differential
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
1.5GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
25V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
P6248
Anzahl der Tastköpfe:
1
Anstiegszeit:
265ps
Weitere Suchbegriffe: 7966727, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P6248, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 8.937,74*
€ 9.138,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 9.992,95*
€ 10.497,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.497,35*
€ 12.491,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.456,07*
€ 12.442,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.331,51*
€ 12.294,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.992,95*
€ 11.891,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.