Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P6248 | Aktiver differenzieller Tastkopf, DC bis 1,5 GHz, Dämpfung 10:1 und 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P6248 | Aktiver differenzieller Tastkopf, DC bis 1,5 GHz, Dämpfung 10:1 und 1:1
P6248 | Aktiver differenzieller Tastkopf, DC bis 1,5 GHz, Dämpfung 10:1 und 1:1
Artikel-Nr.:
     269-P6248
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P6248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
differential tastkopf tektronix
tastkopf
Tektronix P6248 | Aktiver differenzieller Tastkopf, Bandbreite DC bis 1,5 GHz, Dämpfung 10:1 und 1:1.

Der Tastkopf P6248 ermöglicht Messungen im Zeit- und Frequenzbereich an Signalen mit hoher Bandbreite, wie sie in der Regel in Festplatten-Laufwerken, digitalen IC-Designs (RAMBUS) und in Kommunikationsanwendungen wie Gigabit Ethernet, IEEE-1394 Firewire und Fiber Channel auftreten. Aufgrund der kleinen Tastkopf-Abmessungen sowie des Zubehörs für die Tastkopfspitze ist P6247 ideal geeignet zum manuellen Abtasten von SMD-Bauelementen (Surface Mount Devices) bei hoher Gleichtaktunterdrückung.

Anwendungsgebiete:

  • Kommunikationsbereich: Gigabit Ethernet, IEEE-1394, Fiber Channel
  • Halbleitercharakterisierung (RAMBUS)
  • Festplatten-Lesekanal-Design
  • Kommunikationspulsform-Konformität
  • Jitter-, Übersprech- und BERT-Messungen (Bit Error Rate Test)
  • Lokalisierung von Ground Bounce (unerwünschter Spannungsanstieg im Schaltmoment)

Ausstattung und Highlights:

  • Bandbreite: >1,5 GHz (garantiert)
  • Anstiegszeit: <265 ps
  • Gleichtakt-Eingangsspannung: ±7 V bei Abschwächung 1x und 10x
  • Differenzieller Eingangsspannungsbereich: ±850 mV bei Abschwächung 1x / 8,5 V bei
  • Abschwächung 10x
  • Maximale Eingangsspannung: ± 25 V (DC + Spitzen-AC)
  • Differenzielle Eingangsimpedanz: 200 kΩ / <1 pF
  • Gleichtakt-Eingangsimpedanz: 100 kΩ / <2 pF
  • Rauschen: <50 nV / √Hz
  • Ausgangsabschluss: 50 Ω
  • Tastkopf-Eingangsanschluss: zwei Standard-Vierkantstiftbuchsen 0,63 mm (für 2,54 mm
  • Sockel)
  • Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung (IEC 801-2)
  • Anschluss an die TekProbe-BNC-Schnittstelle bei Oszilloskopen der TDS-Serie oder anderen
  • Geräten, die mit dem TekProbe-Netzteil 1103 ausgestattet sind
  • Zur Verwendung mit Oszilloskopen, Spektrum- oder Netzwerkanalysatoren
  • Kompakter Tastkopf zur einfachen Abtastung von SMD-Bauteilen
  • Kabellänge: 1,2 m

Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: >1,5 GHz (garantiert)
  • Anstiegszeit:
  • Gleichtakt-Eingangsspannung: ±7 V bei Abschwächung 1x und 10x
  • Differenzieller Eingangsspannungsbereich: ±850 mV bei Abschwächung 1x / 8,5 V bei
  • Abschwächung 10x
  • Maximale Eingangsspannung: ± 25 V (DC + Spitzen-AC)
  • Differenzielle Eingangsimpedanz: 200 kΩ /
  • Gleichtakt-Eingangsimpedanz: 100 kΩ /
  • Rauschen:
  • Ausgangsabschluss: 50 Ω
  • Tastkopf-Eingangsanschluss: zwei Standard-Vierkantstiftbuchsen 0,63 mm (für 2,54 mm
  • Sockel)
  • Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung (IEC 801-2)
  • Anschluss an die TekProbe-BNC-Schnittstelle bei Oszilloskopen der TDS-Serie oder anderen
  • Geräten, die mit dem TekProbe-Netzteil 1103 ausgestattet sind
  • Zur Verwendung mit Oszilloskopen, Spektrum- oder Netzwerkanalysatoren
  • Kompakter Tastkopf zur einfachen Abtastung von SMD-Bauteilen
  • Kabellänge: 1,2 m


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tastkopf differential, Tektronix, Tek, Probe, Aktiv, P6248
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.666,10*
€ 8.826,33*
Frei Haus
ab € 9.689,24*
€ 10.143,43*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.826,33*
€ 10.503,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.793,14*
€ 10.463,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.683,86*
€ 10.333,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.666,10*
€ 10.312,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.