Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC CRB Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 90°, Bohrung Ø 20mm, 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7967288
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CRB2BW20-90SZ
EAN/GTIN:
     5059039803378
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Drehwinkel = 90°
Ausführung = Zweifach
Bohrung = 20mm
Serie = CRB
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Endlagendämpfung = Gummi
Anschlussverbindung = M5 x 0,8
Gewicht = 280g

Drehflügel-Betätigungselemente CRB2-Z. SMC hat die Drehbetätigungselemente der Serie CRB2 durch das Modell CRB2-Z ergänzt. Die neuen Betätigungselemente verfügen über eine Doppelwelle und parallel montierte Anschlüsse, die das Verlegen der Leitungen verbessern und die Montage erleichtern.. Direktmontage Automatikschalter kann in beliebiger Position befestigt werden Seitlicher Anschluss Drehwinkel von 90°, 180° oder 270° Doppelwellenbauweise Erhältlich mit Winkeleinstellung
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
90°
Ausführung:
Zweifach
Bohrung:
20mm
Serie:
CRB
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Endlagendämpfung:
Gummi
Anschlussverbindung:
M5 x 0,8
Gewicht:
280g
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, 7967288, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, SMC, CRB2BW2090SZ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 77,88*
€ 97,07*
10 Tage
108
€ 4,90*
ab € 79,97*
€ 99,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 89,49*
€ 114,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.