Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Servomotor, 2,2 Nm, 230 V, 4000 U/min, 700 W, 6.6Nm, 11mm, B. 99mm, T. 187mm, L. 327mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7968521
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0702T07F
EAN/GTIN:
     3606485376035
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Abtriebsdrehmoment max. = 2,2 Nm
Versorgungsspannung = 230 V
Abtriebsdrehzahl = 4000 U/min
Leistung = 700 W
Haltedrehmoment = 6.6Nm
Schaftdurchmesser = 11mm
Länge = 327mm
Breite = 99mm
Tiefe = 187mm
Better World-Produkt = Ja

Schneider Serie BMI. Professionelle Serie von integrierten Servo-Elektromotoren mit Leistungsstufe. Diese Serie von Servomotoren gibt es in einer Vielzahl von Leistungen und Spannungen, um ein geeignetes Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten. Ein- und Dreiphasen-Versionen lieferbar. Schutzart IP54 Verschiedene Leistungen Ein- oder mehrgängig Gebremst Optionen verfügbar
Weitere Informationen:
Abtriebsdrehmoment max.:
2,2 Nm
Versorgungsspannung:
230 V
Abtriebsdrehzahl:
4000 U/min
Leistung:
700 W
Haltedrehmoment:
6.6Nm
Schaftdurchmesser:
11mm
Länge:
327mm
Breite:
99mm
Tiefe:
187mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7968521, Automation, Elektromotoren, Servomotoren, Schneider Electric, BMI0702T07F, Automation & Control Gear, Electric Motors, Servo Motors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.744,89*
€ 1.845,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.076,75*
€ 2.247,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.406,14*
€ 2.518,12*
Frei Haus
ab € 2.433,70*
€ 2.539,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.738,44*
€ 2.852,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.247,96*
€ 2.675,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.231,19*
€ 2.655,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.178,31*
€ 2.592,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,88*
€ 2.476,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.076,75*
€ 2.471,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.