Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOT 1P 70MM IP54 640W NKY ENC MLT 1 6 BR BMI0702T07F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6672161
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0702T07F
EAN/GTIN:
     3606485376035
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Antriebseinheit des integrierter Servoantrieb Lexium 32i. Dieser integrierte Servoantriebe bietet Ihnen ein modulares Konzept aus Antriebseinheit, Steuereinheit und Anschlussmodulen an, das entsprechend der jeweiligen Anwendungen zusammengesteckt wird. Dabei besteht diese BMI-Antriebseinheit aus dem eigentlichen Servomotor und der zugehörigen Leistungsstufe. Das maximale Stillstandsdrehmoment des Servomotors beträgt 2,24 Nm. Ein einphasiger Netzanschluss mit 110-120/200-240 VAC versorgt den Servo, zu dem das Netzanschlussmodul VW3M9001 benötigt wird. Zur Befestigung betragen die Abmessungen des Motorflansches 70 mm. Das Ende der Motorwelle ist glatt und ist für die Schutzart IP54 konzipiert, während das Motorgehäuse für IP65 ausgelegt ist. Aus 2 Leistungsstufen ist der Servomotor zusammengesetzt. Der eingebaute Sin/Cos Hiperface Absolutwert-Encoder ist als Multiturn mit 16 Perioden pro Umdrehung (32768 Pkt/U x 4096 Umdrehungen) ausgeführt. Eine Haltebremse ist integriert. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 220 V, Anzahl der Phasen: 1, Bauform: sonstige, Polzahl: 10, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebstemperatur: 0,0...40 °C, Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz: 8000 1/min, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0,9 kW, Schutzart (IP): IP54, Belastungszyklus: sonstige, Anlaufstromverhältnis: 0,0, Anlaufdrehmomentverhältnis: 0,0, Kippmomentverhältnis: 0,0, mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): false, mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): false, Intrinsische Sicherheit (IS): ohne, Überlastfähigkeit: false, Kühlmethode: sonstige, Ausführung Wellenende: sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Frequenzregelung: false, Lager: sonstige, Isolationsklasse nach IEC: sonstige, mit Kondensschutz: false, Nenndrehmoment: 2,48 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMI0702T07F
Weitere Suchbegriffe: Scheibenläufer, Kollektormotor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.751,91*
€ 1.839,21*
Frei Haus
ab € 2.072,91*
€ 2.240,70*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.402,42*
€ 2.510,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.739,01*
€ 2.844,25*
Frei Haus
ab € 2.645,90*
€ 2.844,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.844,25*
€ 3.384,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.830,37*
€ 3.368,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.769,73*
€ 3.295,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.739,01*
€ 3.259,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.