Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Signalleuchte, Ø 13mm x 36mm, Sockel G-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL Components LED Signalleuchte, Ø 13mm x 36mm, Sockel G-4
Artikel-Nr.:
     108EL-7972331
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     Z-G4-15WW
EAN/GTIN:
     5059045360889
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lampentyp = LED
Lampensockel = G-4
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 13mm
Länge = 36mm

G4 LED-Baugruppe mit zwei Stiften. Professionelle Serie nicht polarisierter LED-Beleuchtungsmodule, geeignet für Designer und Techniker, die traditionelle Halogenlampen ersetzen möchten. Durch die Stiftausrichtung an der Rückseite ist das Beleuchtungsmodul besonders nützlich für installierte Downlights. Nicht polarisierter Sockel Niedriger Energieverbrauch 3600° Kelvin Temperatur
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampensockel:
G-4
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
13mm
Länge:
36mm
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel G4, Sockel G4, leuchtmittel g4 led, kontrolllampe, 7972331, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, ZG415WW, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.