Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components ZFS LED-Steckverbinder, Koppler, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2, In-Line, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7972378
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-CH0-8J
EAN/GTIN:
     5059045309246
Suchbegriffe:
7972378
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Kontakt-Format = 2
Serie = ZFS
Anzahl der Auslässe = 2
Farbe = Weiß
Typ = Koppler
Montagetyp = In-Line
Betriebsspannung = 24 V dc
Anschlussart = Snap-In

Flexible LED-Streifen-Steckverbinder. Professionelle Flex LED Ribbon Steckverbinder der ZFS Serie sind ideal für entweder 8 oder 10 mm. ; 797-2378 797-2378 8 mm LED-Lichtband kurze Joiner's ; 797-2369 797-2369 8 mm LED-Leiste 138 MM mit Anschlussdrähten Joiner's ; 797-2416 797-2416 10-12 mm LED-Lichtband kurze Joiner's ; 797-2410 797-2410 10-12 mm LED-Leiste 144 MM mit Anschlussdrähten Joiner's
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
ZFS
Anzahl der Auslässe:
2
Farbe:
Weiß
Typ:
Koppler
Montagetyp:
In-Line
Betriebsspannung:
24 V dc
Anschlussart:
Snap-In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZFS-CNL-8J
ab € 9,10*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CNX-8J
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.