Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components Leuchtensteckverbinder, Verbinder, 5A, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8968386
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     ZFS-CNX-8J
EAN/GTIN:
     5059045808930
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Farbe = Weiß
Typ = Verbinder
Nennstrom = 5A

Steckverbinder von JKL Components für das flexible LED-Band ZFS. Diese Steckverbinder von JKL Components wurden für den Einsatz mit den flexiblen LED-Bändern der Serie ZFS in 8 mm entwickelt. Bei Verwendung mit einem Kunststoffsteckverbinder können sie zur Verbindung von 2 bis 4 LED-Bändern verwendet werden. Ihre einzigartige Form macht sie geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen, bei denen es scharfe Ecken usw. gibt.. Steckverbinderformen: ZFS-CNL-8J – L-förmig ZFS-CNX-8J – X-förmig ZFS-CNT-8J – T-förmig
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Typ:
Verbinder
Nennstrom:
5A
Weitere Suchbegriffe: 8968386, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, JKL Components, ZFSCNX8J, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,87*
€ 23,6453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.