Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THM 10WI DC/DC-Wandler 10W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 830mA Durchsteckmontage 5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7972592
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THM 10-0512WI
EAN/GTIN:
     5059039876457
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 9 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 830mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 5kV ac
Tiefe = 10.2mm
Serie = THM 10WI
Lastausregelung = 0.002
Temperatur min. = -40°C

AAMI/ANSI ES 60601-1 2005(R) 2012 IEC/EN 60601-1 3. Ausgabe. UL-Online-Zertifizierung ES 60601-1. Geregelter isolierter DC/DC-Wandler Traco 10 W – Serie THM 10WI. Der Tracopower THM-10WI kommt in einem DIP-24-Gehäuse, besitzt einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 87 % und besteht aus den hochwertigsten Komponenten. Die verstärkte E/A-Isolation dieses leistungsgeregelten Hochleistungs-DC/DC-Wandlers erfüllt die Anforderungen an die medizintechnische Sicherheit für MOPP (Means Of Patient Protection). Die DC/DC-Wandler der Serie THM-10WI haben einen großen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen internen Filter gegen elektromagnetische Störungen, der EN 55022 Klasse A erfüllt, womit der THM-10WI eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen wie Transportsysteme, industrielle Steuerausrüstung, Messgeräte und einige IGBT-Treiberanwendungen ist. Sehr großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 E/A-Isolierung: 5000 V ac RMS, ausgelegt für 250 V Betriebsspannung 2 x MOPP, medizintechnische Zulassung Niedriger Leckstrom: ˂2 μA Sehr hoher Wirkungsgrad von 89 % Erweiterter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis maximal 85 °C. Eingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 9 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
830mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
5kV ac
Tiefe:
10.2mm
Serie:
THM 10WI
Lastausregelung:
0.002
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7972592, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THM100512WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.