Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMR 2WIN DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 3.3V dc OUT / 500mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7972716
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 2-1210WIN
EAN/GTIN:
     5059039877867
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 18 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 9.3mm
Serie = TMR 2WIN
Lastausregelung = 0.01
Temperatur max. = +90°C

UL 60950-1 IEC/EN 60950-1. CB-Prüfzertifikat gemäß IEC 60950-1 CSA-Zertifikat für CSA/UL 60950-1. Geregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-SIP – Serie TMR 2WIN. Die isolierten DC/DC-Wandler der Serie Tracopower TMR-2WIN bieten eine ausgezeichnete Effizienz, die in Kombination mit hochwertigen Komponenten ein kompaktes SIP-8-Gehäuse ermöglicht. Dieser isolierte DC/DC-Wandler ist geeignet für den Einsatz in Temperaturbereichen von –40 °C bis +75 °C bei voller Last und bis zu 90 °C mit 50 % Leistungsverringerung. Die DC/DC-Wandler der Serie TMR-2WIN haben einen großen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und präzise geregelte Ausgangsspannungen. Typische Anwendungen für diese DC/DC-Wandler sind verteilte Versorgungsarchitekturen in der Kommunikations- und Industrieelektronik sowie überall, wo der Platz auf der Leiterplatte von kritischer Bedeutung ist. Sehr breiter Eingangsspannungsbereich von 4:1 Kompaktes SIP-8-Gehäuse Temperaturbereich: -40 bis +90 °C Hoher Wirkungsgrad von 82 % Ausgezeichnete Last- und Netzausregelung Dauerkurzschlussfest Überlastschutz E/A-Isolierung: 1500 V dc Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 18 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
9.3mm
Serie:
TMR 2WIN
Lastausregelung:
0.01
Temperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 7972716, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMR21210WIN, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.