Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
TRACOPOWER THM 3WI DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Durchsteckmontage 5kV ac isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7972889
Hersteller:
Traco
Herst.-Nr.:
THM 3-2411WI
EAN/GTIN:
5059039876211
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 5kV ac
Breite = 20.3mm
Serie = THM 3WI
Lastausregelung = 0.002
Temperatur min. = -40°C
ANSI/AAMI ES 60601-1 2005/(R) 2012 IEC/EN 60601-1 3. Ausgabe. UL-Online-Zertifizierung UL 60601-1. Geregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-3-W-DIP – Serie THM 3WI. Der Tracopower THM-3WI kommt in einem DIP-24-Kunststoffgehäuse einem hohen Wirkungsgrad von 87 % und hochwertigsten Komponenten, die DC/DC-Wandler können in einem Temperaturbereich von –40 bis +88 °C betrieben werden. Die verstärkte E/A-Isolation dieses leistungsgeregelten Hochleistungs-DC/DC-Wandlers erfüllt die Anforderungen an die medizintechnische Sicherheit für MOPP (Means Of Patient Protection). Die DC/DC-Wandler dieser Serie haben einen großen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen internen Filter gegen elektromagnetische Störungen, der EN 55022 Klasse A erfüllt, womit der THM-3WI eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen wie Transportsysteme, industrielle Steuerausrüstung, Messgeräte und einige IGBT-Treiberanwendungen ist. Sehr großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 E/A-Isolierung: 5000 V ac RMS, ausgelegt für 250 V Betriebsspannung 2 x MOPP, medizintechnische Zulassung Niedriger Leckstrom: ;2 μA Sehr hoher Wirkungsgrad bis 87 % Erweiterter Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis 94 °C bei voller Last Eingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
5kV ac
Breite:
20.3mm
Serie:
THM 3WI
Lastausregelung:
0.002
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
dc dc steller
,
7972889
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
TRACOPOWER
,
THM32411WI
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recom REC3 DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Durchsteckmontage 6kV dc isoliert
RECOM Electronic
REC3-2405SRWZ/H6/A
ab € 19,49*
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen