Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
FI-Tester
>
Artikel
Fluke 6500, Advanced PAT, Gerätetester, Prüfung Manuell, Klasse I, Klasse II, ISO-kalibriert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7976881
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE-6500-2 DE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Gerätetester
VDE-Messgerät
Tester Typ = Advanced PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Manuell
Download = Ja
Stromversorgung = Netzbetrieb
Abmessungen = 200 x 275 x 100mm
Gewicht = 3kg
Höhe = 100mm
Länge = 200mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Versorgungsspannung max. = 230V
Breite = 275mm
DIN VDE 0404-1 und DIN VDE 0404-2, IEC/EN 61557, Teil 1, 2, 4, 6, 10, KAT. II, 300 V, Pol. 2. Messleitung, Prüfspitze, Abgreifklemme, Netzkabel, Koffer, Schnellstartübersicht, USB-Stick, USB-Kabel, Handbuch auf CD. PAT-Prüfer Fluke 6500-2, deutsche Version. Der tragbare Geräteprüfer Fluke 6500-2 prüft die elektrische Sicherheit und Funktionstüchtigkeit von tragbaren Geräten gemäß geltenden Vorschriften und Gesetzen. Mit seinen leistungsfähigen Selbsttestfähigkeiten und einfachen Bedienelementen einschließlich "One-Touch"-Prüfroutinen erhöht der PAT-Prüfer Fluke 6500-2 die Zahl der Prüfungen, die Sie pro Tag durchführen können, ohne Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen. Das Fluke 6500-2 ist geeignet für die Prüfung von 230-V- und 110-V-Geräten. Das Modell 6500-2 Modell führt alle erforderlichen Sicherheitsprüfungen durch: Erdungsprüfung niedrig (Schwach-/Starkstrom), Isolierung bis 500 V, 250 V, Leckstrom (PE-Strom, Tastverluststrom, Ersatzstrom), kann 110-V-Geräte (Erdungsprüfung, Isolierung) über das 110-V-Adapterkit prüfen. Integrierte QWERTY-Tastatur für schnelle Dateneingabe Speicher für zusätzlichen Datenspeicher und USB-Anschluss für Übertragung auf den PC Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung Voreingestellte, automatische Prüfabläufe für Benutzerkomfort Integrierte Standort-, Positions- und Beschreibungscodes für schnellere Datenverarbeitung Speicherprüfungsfunktion für größere Kontrolle vor Ort Dedizierte Taste für jeden Test für "One Touch"-Prüfung Voreingestellte Werte für Bestanden/Nicht bestanden sparen Zeit Große, gut lesbare Anzeige Einfache Netzbuchse für den Anschluss von Geräten Getrennte IEC-Buchse für schnelle und einfache Prüfung von Netz- und Verlängerungskabeln Abnehmbare Prüfkabel für schnelle Ersetzung am Arbeitsort Integrierter Tragegriff Abmessungen: 200 x 275 x 114 mm Gewicht: 3,13 kg. Prüfspezifikationen. Einschalttest Erdungsprüfung (Rpe) Isolationsprüfung (RISO) Berührungsstromprüfung Ersatzleckstrom RCD/FI-Prüfung: Auslösestrom RCD/FI-Prüfung: Auslösezeit Last-/Leckstromprüfung: Laststrom Last-/Leckstromprüfung: Last-Anzeigebereich: 230 V Netzstrom Last-/Leckstromprüfung: Leckstrom PELV-Prüfung
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Advanced PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Manuell
Download:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Abmessungen:
200 x 275 x 100mm
Gewicht:
3kg
Höhe:
100mm
Länge:
200mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Versorgungsspannung max.:
230V
Breite:
275mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Prüfgerät
,
gerätetester fluke
,
vde messgerät
,
7976881
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Fluke
,
FLUKE65002DE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.068,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.365,76*
€ 2.815,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,94*
€ 2.788,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.238,56*
€ 2.663,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,23*
€ 2.502,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,57*
€ 2.461,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen